曜日別特売

補助電源ケーブル付きY字USB延長ケーブル USB(A/オス)×2~USB(A/メス) 52cm

補助電源ケーブル付きY字USB延長ケーブル USB(A/オス)×2~USB(A/メス) 52cm - GROOVY補助電源ケーブル付きY字USB延長ケーブル USB(A/オス)×2~USB(A/メス) 52cm - GROOVY
(1件のレビュー)

補助電源ケーブル付きの、Y字USB延長ケーブルです。
PCとUSB周辺機器の間に入れられる、汎用性の高さがポイント!
バスパワー接続のUSBハードディスク等、電源供給を確実に行いたい機器にお使い頂けます。

仕様黒コネクタは電源供給+データ転送用、赤コネクタは電源供給のみブラック質量(g)32ケーブル長(m)0.52コネクタ形状Type-Aメス - Type-Aオスケーブル長(cm)52変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57399878GMUH009Y
406
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-18
用途: PCの外付けストレージ用
医療・福祉・介護関連業

PCの外付けBDドライブ用補助電源兼延長に使用☆
ケーブルを延ばしても問題無く安定して読み書き出来ました☆

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする