LianLi リアンリ mini-ITXケース
フロント部に2.5又は3.5インチデバイス1基が搭載可能
底面のHDDトレイに2.5インチデバイス2基が搭載可能
トレイを外せば3.5インチデバイス又は120mmFANが搭載可能
底面フィルターが標準装備
材質アルミニウム
ケース形状ミニタワー
質量(kg)1.47
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)149×257×224
電源タイプSFX又はSFX-L
取付スペースVGAカード ~170mm、CPU cooler 高さ~60mm、電源 奥行き~170mm
RoHS指令(10物質対応)対応
I/OポートUSB3.0×2
内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
PCパーツ の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07