マザーボード MPG Z490 GAMING EDGE WIFI [ATX /LGA1200]
Intel Z490チップセット搭載。
優れたゲーミング体験を実現する設計と多彩な機能を備えたATXマザーボード
仕様LAN:RealTek ALC1220-VD1、[チップセット]Intel Z490チップセット、[対応CPU]LGA1200(Intel第10世代Coreプロセッサ対応)、[フォームファクター]ATX、[メモリソケット]DDR4 DIMM×4(最大128GB)、DDR4-4800(OC)対応、[拡張スロット]PCI Express 3.0 x16スロット×1、PCI Express 3.0 x4スロット×1(形状はx16)、PCI Express x1スロット×2、[インターフェース]USB 3.2 Gen 2x2 ×1(Type-C×1)、USB 3.2 Gen 2×1(Type-A×1)、USB 3.2 Gen 1×7(Type-A×4、ヘッダピン×2、Type-C 内部コネクタ×1)、USB 2.0×6(Type-A×2、ヘッダピン×4)、PS/2×1、ALC1200-VD1 HD Audio(8ch)、オプティカル S/PDIFポート×1、Realtek RTL8125B-CG 2.5ギガビットイーサネット×1、Wi-Fiアンテナ用ポート×2、[映像出力]HDMI×1、DisplayPort×1、[無線機能]Intel Wi-Fi 6 AX201 MU-MIMO Wi-Fi、Bluetooth 5.1、[ストレージ]SATA 6Gbps×6、M.2 32Gbps×2(SATAデバイスをM2_1スロットに搭載した場合SATA 2と排他使用、M.2デバイスをM2_2スロットに搭載した場合SATA 5.6と排他使用)、[対応RAID]RAID 0.1.5.10(SATA)、RAID 0.1(M.2 PCIeデバイス)
USBポートUSB 3.2 Gen2x2 Type-C x1 USB 3.2 Gen2 Type-A x1 USB 3.2 Gen1 Type-A x4 USB 2.0 x2
I/OポートSerial ATAポート数:6
拡張スロット数PCI Express x16:2、PCI Express x1:2
内容量1個