グラフィックボード GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OC GeForceGTX1660AEROITX6GOC [6GB /GeForce GTXシリーズ]

グラフィックボード GeForce GTX 1660 AERO ITX 6G OC GeForceGTX1660AEROITX6GOC [6GB /GeForce GTXシリーズ] MSI(エムエスアイ)

NVIDIA GeForce GTX 1660を搭載。
約178mmの省スペースモデルとなるオーバークロック仕様のグラフィックボード

仕様GPU:NVIDIA GeForce GTX 1660、バスインターフェース:PCI Express 3.0 x16、外形寸法:約178×126×41mm 付属品クイックガイド 消費電力(W)最大:130 端子の種類DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.0b×1、DL-DVI-D×1 最大解像度7680×4320 補助電源8-pinx1 メモリ規格メモリ:GDDR5 6GB、メモリインターフェース:192ビット クロック周波数CUDAコア:1408ユニット、ブーストクロック:1830MHz、メモリクロック:8000MHz(データレート) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57401558 GEFORCEGTX1660AEROIT
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする