グラフィックボード GeForce RTX 2080 Ti VENTUS GP OC [11GB /GeForce RTXシリーズ]

グラフィックボード GeForce RTX 2080 Ti VENTUS GP OC [11GB /GeForce RTXシリーズ] MSI(エムエスアイ)

ファクトリーOCがされているモデルとなるのでクロックが前モデルの1545Mhzから1635Mhzに向上しています。

仕様GPU:NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti、バスインターフェース:PCI Express 3.0 x16、消費電力:最大250W、外形寸法:約268×112×50mm 付属品クイックガイド 端子の種類DisplayPort 1.4×3、HDMI 2.0b×1 補助電源8ピン×2 メモリ規格メモリ:GDDR6 11GB、メモリインターフェース:352ビット、メモリクロック:14000MHz(データレート) クロック周波数CUDAコア:4352ユニット、ブーストクロック:1635MHz 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57401603 GEFORCERTX2080TIVENT
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする