グラフィックボード Radeon RX 550 AERO ITX 4G OC [4GB /Radeon RXシリーズ]

グラフィックボード Radeon RX 550 AERO ITX 4G OC [4GB /Radeon RXシリーズ] MSI(エムエスアイ)

AMDエントリーGPU「RADEON RX 550」を搭載した、カード長約155mmの省スペースモデルとなるグラフィックボードです。

仕様GPU:AMD RADEON RX 550、製造プロセス:14nm FinFET、ストリームプロセッサ:512ユニット、バスインターフェース:PCI Express 3.0 x8(形状はx16)、外形寸法:155×112×38mm 消費電力(W)50 端子の種類DisplayPort 1.4×1、HDMI 2.0b×1、DL-DVI-D×1 補助電源なし メモリ規格メモリ:GDDR5 4GB、メモリインターフェース:128ビット、メモリクロック:6000MHz(データレート) クロック周波数ブーストクロック:1203MHz 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57401655 RADEONRX550AEROITX4G
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする