PCケース OPHION EVO ブラック 0R20B00098
3mm強化ガラスサイドパネル製Mini-ITXケース。
仕様電源付属の有無:無し、ドライブベイ:内蔵型 3.5 x 1、内蔵型 2.5 x 4、背面:PCIスロット x 2、サイドパネル:3mm強化ガラス、CPUクーラー高:最大85mm、GPUカード長:最大330mm、付属:ライザーケーブル、[ファン (搭載可能数)]、トップ:120mm ×2 (240mmラジエーター搭載可)、ボトム:120mm ×1
電源搭載無し、対応電源:ATX規格電源
本体質量(kg)3.56
入力端子フロントポート:USB3.0 ×1、Type-C ×1
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)174×290×375
対応マザーボードMini-ITX
拡張スロット数2スロット
ベイ数2.5インチ:4、3.5インチ:1
内容量1個
PCケース の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07