グラフィックボード NITRO+ RADEON RX 5700 XT 8G GDDR6 DUAL HDMI / DUAL DP OC (UEFI) SPECIAL EDITION SAP-RX5700XTNITROP8GOCSP
SAPPHIRE社製 ARGBファン標準搭載の高クロックモデル
クロック周波数
コアベースクロック:1840MHz
ゲームクロック:1965MHz
ブーストクロック:2035MHz
メモリクロック:14400MHz(データレート)
仕様GPU:AMD RADEON RX 5700 XT、製造プロセス:7nm FinFET、ストリームプロセッサ:2560ユニット、バスインターフェース:PCI Express 4.0 x16、外形寸法:約306×135×49mm
消費電力(W)285
端子の種類DisplayPort 1.4×2、HDMI 2.0×2
補助電源補助電源:8ピン×2
メモリ規格GDDR6 8GB、メモリインターフェース:256ビット
内容量1個
ゲームクロック:1965MHz
ブーストクロック:2035MHz
メモリクロック:14400MHz(データレート)