SHA-TG5-GR

SHA-TG5-GR SHARKOON

PCゲーマーが要望するPCの存在感、そして、PCモッダーが切望する完成時の美観を意識した強化ガラス、LEDファンを搭載したATXケース

仕様電源付属の有無:無し、拡張カードスペース制限:最長400mm、CPUクーラー制限:167mm、電源ユニット最大奥行き:205mm 電源無し 本体質量(kg)8.5 入力端子前面:USB3.0 x2 /USB2.0 x2/ オーディオ x1/マイク x1 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×465×452 拡張スロット数7スロット フォームファクタATX / MicroATX ベイ数2.5インチ:最大4基 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57402714 SHATG5GR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする