PCケース ホワイト SST-FAR1W

PCケース ホワイト SST-FAR1W SILVER STONE(シルバーストーン)

「FARA R1」は、堅牢設計のシンプルかつスタイリッシュなミドルタワーケースです。
ケース前面にはメッシュパネルを採用し、優れた吸気を実現します。
ケース内部はシンプルで遮蔽物を極力排し、エアフローを妨げにくい構造となっているため、
搭載パーツを効率良く冷却します。

仕様電源付属の有無:無し、拡張カード:322mmまで、CPUクーラーの限度:165mmまで、材質:プラスチックパネル、スチール製ボディー&サイドパネル 電源別売、対応電源 / 制限:標準ATX PS2対応 / 奥行160mm 本体質量(kg)5 入力端子前面:USB 3.0 Type-A x2 / USB2.0 x1 / Audio x1(TRRS) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)207×446×390 拡張スロット数7スロット フォームファクタATX、Micro-ATX、Mini-ITX ベイ数2.5インチ:4、3.5インチ:1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57402985 SSTFAR1W
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする