SST-ST75F-GS V3
現在および将来のデスクトップ・コンピュータの必要条件を満たすために、SilverStoneはStrider Gold Sシリーズ電源を開発しました。
Strider Gold Sモデルは、いずれのワット数レベルに対しても最小かつ完全にモジュラー化されたATX電源として設計されています。
小さいサイズ、高パフォーマンス、効率および品質というパーフェクトな組合せの電源をお探しのユーザー皆様にとって
Strider Gold Sシリーズは唯一の選択肢です。
仕様ノイズレベル:18 dBA minimum、ATX12V v2.4 規格対応
消費電力(W)750
本体質量(kg)1.31
コネクタフルプラグイン
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×86×140
内容量1個