Smart BX1 RGB 650W -Bronze-
定格出力 650W
最大出力 780W
規格 ATX12V v2.4、EPS 12V v2.92
PFC Active PFC
搭載ファン 120mm 静音ファン
80PLUS 80PLUS Bronze
入力電圧 100~240V
入力周波数範囲 50~60Hz
入力電流 最大10A
最大動作温度 40℃
動作湿度 20% to 85%
MTBF 100,000時間
保護装置 過電圧保護(OVP)、過負荷保護(OPP)、
過電流保護(OCP)、ショート回路保護(SCP)
安全規格 CE、CB、TUV、UL、FCC、CCC、BSMI
本体サイズ 150(W)×86(H)×140(D) mm
保証 5年間新品交換保証
出力(W)650
内容量1個
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07