TOUGHPOWER GRAND RGB -850W -NON DPS-
80PLUS GOLD認証 安心のメーカー保証期間 10年保証
全てのコンデンサに日本メーカー製105℃コンデンサを採用する安心の高品質設計
256色発光に対応する「Riing 14」ファン搭載
低負荷時にファンの回転を停止させる「Smart Zeroファンモード」対応
LEDカラーは256カラーモードと単色4色から選べる計5モードから選べる
フルモジュラー設計、フラット配線を採用
優れた電圧制御により安定した動作を実現
安心の高耐久設計 MTBF120,000時間,ALL日本メーカ製コンデンサ,50℃の過酷な環境にも安定して動作
各種保護回路内蔵 過電圧保護(OVP),低電圧保護(UVP),過負荷保護(OPP),過電流保護(OCP),過温度保護(OTP),ショート回路保護(SCP),過温度保護(OTP)
各種安全性許認可取得 CE/FCC/UL/cTUVus/EAC/BSMI
本体サイズ 幅150mm x 高さ86mm x 奥行160mm
内容量1個
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07