ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 SUPER MINI ZT-2060S-8G-MINI/ZT-T20610E-10M [8GB /GeForce RTXシリーズ]
NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPERを搭載
話題のリアルタイムレイトレーシングやDLSSで新たな次元のゲーミング体験を実現
初めてグラフィックスカードを交換する方でも安心の省スペース設計MINIモデル
ICE STORM 2.0クーラーは高い冷却能力と静音性を提供
付属品ユーザマニュアル
消費電力(W)175
端子の種類DisplayPort×3、HDMI×1
最大解像度4096×2160@60Hz
補助電源8ピン
メモリ規格GDDR6
クロック周波数1650MHz
内容量1個