ZOTAC GAMING GeForce RTX 2080 Ti AMP Extreme ZT-2080Ti-11G-AMPEX/ZT-T20810B-10P [11GB /GeForce RTXシリーズ]
NVIDIA GeForce RTX 2080 Tiを搭載
話題のリアルタイムレイトレーシングやDLSSで新たな次元のゲーミング体験を実現
業界最高クラスの性能を目指したAMPExtremeモデル
ICE STORM 2.0クーラーは高い冷却能力と静音性を提供
仕様推奨電源650W
付属品PCI Express用 電源変換ケーブル、ユーザマニュアル
消費電力(W)300
端子の種類DisplayPort×3、HDMI 2.0×1、USB Type-C ×1
最大解像度4096×2160 @ 60Hz
補助電源8ピン x2
メモリ規格GDDR6
クロック周波数1815MHz
内容量1個