アイネックス
AMC-MDPDP Mini DisplayPort - DisplayPort変換ケーブル Mini-DisplayPort⇔DisplayPort ブラック [0.2m]
最大で4K (2160p) の高解像度に対応する、mDP-DP 変換ケーブルです。
色
ブラック
コネクタ形状
DisplayPort メス - Mini DisplayPort オス
シールド
3重シールド
ケーブル長(cm)
約20
対応解像度
4K UHD (4K(2160p)、3840×2160)/60Hz
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57407088
AMCMDPDP
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください