アイネックス
1.5m[USB-A オス→メス USB-A] USB3.0延長ケーブル U30AA-MF15 ブラック
SuperSpeed (5Gbps 理論値) に対応したUSB3.0延長ケーブルです。
色
ブラック
規格
SuperSpeed
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
Type-A メス - Type-A オス
特性
データ伝送
伝送速度(Gbps)
5(理論値)
USBタイプ
USB 3.0
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57407133
U30AAMF15
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください