曜日別特売

AMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]

AMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] - アイネックスAMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] - アイネックスAMC-HD200 HDMIケーブル Ainex [20m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] - アイネックス
(1件のレビュー)

イーサネットに対応したハイスピードHDMIケーブルです。約20mのロングタイプです。

ブラックケーブル長(m)約20コネクタ形状HDMI(Type A 19ピン) オス - HDMI(Type A 19ピン) オス機能ARC対応/HEC対応/3D対応プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル径(Φmm)8.0対応解像度4K2K (4096×2160ドット)HDMI規格ハイスピードイーサネット対応変換タイプオス - オスコネクタ1HDMI Type-Aコネクタ2HDMI Type-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57407587AMCHD200
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 施設のモニター設置に
その他業種

設置後まったくつながらず焦りましたが、上りと下りが決まっていたようでした。初めてのことで焦りましたが、設置前に通電確認をした方がいいかと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする