ナノダイヤモンドグリス(3g) [EVERCOOL Thermal] HTC-01
高い熱伝導率で高性能CPU/GPUに最適なグリス(ナノダイヤモンド配合)。クリーナー・へら付き。
仕様
タイプ:注射器タイプ
重量:3g
特徴:主成分:シリコーン化合物、ナノダイヤモンド化合物
付属品:グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら
内容量1個
重量:3g
特徴:主成分:シリコーン化合物、ナノダイヤモンド化合物
付属品:グリス用ウェットクリーナー、グリス塗布用へら
PCパーツ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07