シルバーグリス Arctic Silver 5 (AS-05)

シルバーグリス Arctic Silver 5 (AS-05) アイネックス

熱伝導率:9.0W/m・K!標準グリスに比べて3~12℃もCPU温度を下げます。(アイネックス比)

内容量(g)3.5 熱伝導率(W/mk)9.0(標準グリスの約15倍!!) 許容温度(℃)瞬間最大:180、通常:-50~130 粒子サイズ平均490nm 内容量1個
注意
※最高の性能を発揮するには付着後最大200時間ほどかかります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57409258 AS05
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする