AOK-35RAIDU3-SL HDDケース シルバー [SATA /2台 /3.5インチ対応]
[HDDケース]
RAID機能(スタンダード・ストライピング・ミラーリング・スパニング)に対応した3.5インチHDDを2台搭載できるUSB3.0外付けケース。
付属品ACアダプタ12V/4A、USB3.0ケーブル、HDD取付用ネジ(10本)、HDDケース用予備ネジ(8本)、シール付きゴム足(2本)、取扱説明書
本体質量(g)560
対応OSWindows10、8.1、7、macOS (10.6.8以降)
対応ドライブ:3.5インチ対応
機能クローン:非対応
インターフェースドライブ側:SATA I/II/III 1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps、ホスト側:USB3.0/2.0(タイプB)
本体サイズ(mm)116×64×208
通信速度最大5Gbps
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源外部:ACアダプター(12V/4A)
接続台数2台
RAID機能対応、RAID 0、RAID1、SINGLE、JBOD
内容量1個
HDD関連品 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07