Core i9 - 7980XE BOX品[CPU]

Core i9 - 7980XE BOX品[CPU] Intel(インテル)

インテル Core Xシリーズ プロセッサー Core i9-7980XE

仕様
ソケット:LGA2066
コア/スレッド:18コア、36スレッド
動作周波数:2.60GHz
キャッシュメモリ:24.75MB
対応メモリ:DDR4-2666
PCIレーン数:44
TDP:165W
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57410308 BX80673I97980XE
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする