PCスピーカー [Φ3.5ミニプラグ/AUX] Creative GigaWorks T20 Series II(ブラック) GW-T20-IIR 【FF XIV:新生エオルゼア 推奨周辺機器】

PCスピーカー [Φ3.5ミニプラグ/AUX] Creative GigaWorks T20 Series II(ブラック) GW-T20-IIR 【FF XIV:新生エオルゼア 推奨周辺機器】 クリエイティブメディア

[2.0ch・28W(14W+14W)]
人気のロングセラー高音質ステレオスピーカーがモデルチェンジ!優れた基本性能はそのままに、さらに最適化されたモニタークオリティを実現したPCスピーカー。(ブラック)

仕様ウーファー(有・無):無 付属品ステレオラインケーブル(両端ミニプラグ、2m)、RCAピンジャック - ステレオミニプラグ変換アダプター、クイックスタートガイド、ACアダプター(DC 27V 1.7A)、ハードウェア保証書/テクニカルサポートパンフレット ブラック サイズ(cm)約14.3×8.4×23.0 本体質量(kg)約2.1(ACアダプター含まず) 周波数特性50Hz~20kHz 最大出力スピーカー出力:14W RMS/ch 入力端子【入力端子】アナログ入力2系統:2ch(ステレオミニジャック)×1、AUX入力(ステレオミニプラグ)×1 【出力端子】ヘッドフォン出力(ステレオミニジャック)×1 スピーカーユニット2.0ch 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57411105 GWT20IIR
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする