USB3.0&SATA対応 SATA3.5HDDケース 裸族のスカイタワー 10Bay IS CRST1035U3IS6G

USB3.0&SATA対応 SATA3.5HDDケース 裸族のスカイタワー 10Bay IS CRST1035U3IS6G センチュリー

HDD/SSD電源を個別にON/OFFできる独立電源スイッチ搭載!
3.5インチSATA HDDを10台搭載可能なHDDケース。※RAID機能は搭載していません。

仕様[電源仕様]入力:100V~240V、出力:300W、8cmファン搭載:回転数2100rpm(±10%)、ノイズレベル:27.1dB(冷却ファン単体での計測値)、冷却ファン仕様:14cm角 1400rpm±10% ノイズレベル 34dB(冷却ファン単体での計測値) 付属品製品内容:CRST1035U3IS6G本体、専用USB3.0ケーブル、専用ACケーブル、ドアロックキー、裸族のインナー、取扱説明書/保証書 ※本製品にHDDは含まれておりません。別途ご用意ください。 本体質量(g)約6000(ドライブ含まず) インターフェースデバイス側:SATAⅠ/II/3.0/1.5Gbps/3.0Gbps/6Gbps、ホスト側:USB3.0 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)179×330×385(突起部含まず) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57412548 CRST1035U3IS6G
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする