HDMIスプリッター デジ像 PHM-SP102A [1入力 /2出力 /4K対応]

HDMIスプリッター デジ像 PHM-SP102A [1入力 /2出力 /4K対応] プリンストン

3Dや4Kにも対応。テレビやモニターにHDMI出力機器を2台同時出力できるHDMIスプリッター。

付属品MicroUSBケーブル(給電用/約1.5m)、ユーザーズガイド/保証書 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×64×50 本体質量(g)約37 対応機種【入力機器】HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン等、【出力機器】 HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・PCモニター・プロジェクター等 対応3D対応、4K対応 出入力ポート入力ポート数:1入力、出力ポート数:2出力 入出力端子入力:HDMI×1ポート(タイプA )、出力:HDMI×2ポート(タイプA ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57413546 PHMSP102A
オープン
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする