ダイキン工業
クリスプ
使いやすさと環境性をコンパクトに凝縮したスポットエアコンです。
全閉ファンモーターを採用しています。新冷媒R407Cを採用しています。
ドレン水の排水サイクルは約1週間に1回の省ドレン対応です。
用途
全体空調が困難な空間への局所冷房。
トラスコ品番
207-3824
質量(kg)
92
タイプ
3口
電源(V)
三相200
キャスター
4個
冷房能力(50/60Hz)(kW)
3.4/3.7
本体寸法(mm)奥行
590
本体寸法(mm)高さ
1295
本体寸法(mm)幅
490
アズワン品番
64-3183-68
消費電力(kW)(50/60Hz)
2.2/2.8
標準消費電力料金(50Hz)
29.7/37.8円/h
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57425254
SUASP3GU
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年8月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません