壁掛け金具 角度固定モデル □400
55インチ以下のディスプレイに対応
角度固定のため、目線の高さ程度の設置に向いています。
付属品TV取付ネジ
材質スチール
質量(kg)3.5
色ブラック
取付ピッチVESA W:100~400×H:100~400mm
耐荷重(kg)30
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)460×275×50
対応インチサイズ55以下(縦横設置可能)
内容量1セット(5個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |