【全拡散・人感センサタイプ】ガーデンライト

【全拡散・人感センサタイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【全拡散・人感センサタイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【全拡散・人感センサタイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)
仕様照度センサ付、点灯照度、点灯時間調節可能、調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.1(セード)乳白色消費電力(W)4.8ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57437389AU51320ブラック
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437398AU51321シルバーメタリック
42,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
57437407AU51322ウォームシルバー
42,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする