【全拡散・自動点滅器タイプ】ガーデンライト

【全拡散・自動点滅器タイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【全拡散・自動点滅器タイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)【全拡散・自動点滅器タイプ】ガーデンライト - コイズミ(小泉成器)
仕様調光器併用不可材質(本体)アルミ、(セード)アクリル幅(mm)Φ90質量(kg)2.0(セード)乳白色消費電力(W)4.4ランプLED電球40形相当(E26)色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)300光源寿命40000時間地上高さ(mm)700演色指数(Ra)80内容量1個
注意
※キャブタイヤケーブルが別途必要です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57437416AU51323ブラック
37,000
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
57437425AU51324シルバーメタリック
37,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
57437434AU51325ウォームシルバー
37,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする