防水防寒グローブ

防水防寒グローブ Griplus 防水防寒グローブ Griplus 防水防寒グローブ Griplus 防水防寒グローブ Griplus 防水防寒グローブ Griplus
(4件のレビュー)

4層構造により雪山でも安心な優れた防水防寒機能を備えた手袋になります。保温力に優れたシンサレートを採用しています。掌あて付きなので強度アップしています。

用途防寒作業全般・海運・船舶・漁業・保冷倉庫作業・運送業 材質表生地:ポリエステル、裏生地:ポリエステル、中綿:ポリプロピレン・ポリエステル、内側フィルム:ポリエチレン、手のひら:合成皮革 黒/赤 入数(双)1 機能防水防寒、保温力 内容量1双
注意
※体質によってかゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがありますので、異常を感じたらしようをやめてください。※薬品(酸・アルカリ)や溶剤(シンナー・ベンシン等)は浸透しますので使用しないでください。また、油や水が付着すると滑りやすくなりますので十分注意してください。※電気に対しては絶縁性はありませんので注意してください。※回転体をともなう作業には巻き込まれるおそれがありますので、使用しないでください。※やけどをするおそれがありますので、火気・高温のものには触れないでください。また変形・変質することがありますので、火に近づけないでください。※刃物や尖ったものに直接触れると、手を傷つける危険がありますので注意してください。※商品の性質上、摩擦により手袋表面が削れることがあり、粉が衣服などに付着することがあります。付着した場合は、はたいて落としてください。※洗濯は塩素系の漂白剤を避けて水洗いし、陰干しして下さい。お湯につけると収縮することがあります。※汗・雨等の水分で色落ちの恐れがありますので、衣服などと一緒に収納せず別々に収納してください。また、手に付着した場合は石鹸などで洗い落としてください。濡れた場合は、タオルや紙等で水分を十分に取ってから陰干してください。また、陰干しの際には、指部分などのしわを伸ばし形を整えてから干してください。※温度・湿度の低いところに保管してください。使用状況や保温状態により、耐用年数は異なります。※防水フィルムを使用していますが、疵・破損により、水が浸入する場合があります。(防水フィルムは表生地の内側にあります。表生地には防水加工はしておりません。また表生地の縫製部分に防水加工はしておりません)※発汗や急激な温度変化などの状況下においては、手袋内部が結露し、ムレや濡れを感じることがありますが、雨漏りではありません。※雨・雪や汗などで内側部分が濡れた場合、乾きにくい場合があります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57437854 AWG-100 L
オープン
1,298
1,428 (税込)
欠品中
57437863 AWG-100 LL
オープン
1,298
1,428 (税込)
欠品中
57437845 AWG-100 M
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
57437854
2022-01-30
用途:
雪かき作業
製造業

同様の他の商品よりもやす、モノモノもしっかりしています。温かく、丈夫で満足しています。

対象商品:
57437863
2022-01-29
用途:
除雪作業

大きいサイズしか、無かったですが、市場より、安いので我慢します。

対象商品:
57437854
2024-03-03
用途:
雪掻き

大きくて気に入ったが、防水はしても、防寒は今ひとつ。雪掻きの時指先が冷たい。

対象商品:
57437854
2021-11-24
用途:
バイクでの通勤時
井関農機株式会社 様 (製造業)

今のところ寒くない。寒くないのですが、ちょっと気持ち小さい。大きめのを買った方が良かった。悪いわけじゃないけれど。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする