RoboMaster S1
oboMaster S1は、プログラミングを学びたい全ての人に向けて開発された革新的な教育用ロボットです。世界規模の ロボット大会DJI RoboMasterから生まれたS1は、白熱するゲームプレイとインテリジェント機能で、科学、数学、物理学、プログラミングへの深い理解を導き出します。
S1はモジュラー設計なので、ねじとケーブルを使いながら、ゼロから構築することができ、
楽しさをさらに高めてくれます。
パワフルなCPUを搭載したインテリジェント コントローラーは、低遅延のHD映像伝送、AIコンピューティング、プログラム開発などの機能を同時にサポート。また、伝送をシームレスに調整し、コマンド信号を実行します。
S1は、ScratchおよびPythonプログラミング言語に対応しています。そのため、コーディング初心者からエキスパートレベルの人まで、目標に応じて楽しみながら学習することができます。
強力なプログラミングブロックにより、S1は一連の新機能を使って、新たな動きを学習できます。たとえば、ラインフォロー用の新しいScratchブロックを使うと、T字路や交差点を曲がることができるようになります。さらに、スピーカーモジュール用のScratchとPythonインターフェイスを使って、アクションに音符の効果音を追加したり、曲を作ってS1で再生したりできます。
S1は、AI技術によりジェスチャーや音を認識でき、相手のS1ロボットも認識できます。さらにS1を操作することで、AI学習への関心が高まり、未来の技術を実践で身に着けることができます。
種類
【伝送電力(EIRP)】
2.400~2.4835GHz
FCC: ?30 dBm
SRRC: ?20 dBm
MIC(日本): ?20 dBm
5.150~5.250 GHz
FCC: ?30 dBm
SRRC: ?23 dBm
MIC(日本): ?23 dBm
5.725~5.850GHz
FCC: ?30dBm
SRRC: ?30dBm
伝送距離
2.400~2.4835GHz
FCC: ?30 dBm
SRRC: ?20 dBm
MIC(日本): ?20 dBm
5.150~5.250 GHz
FCC: ?30 dBm
SRRC: ?23 dBm
MIC(日本): ?23 dBm
5.725~5.850GHz
FCC: ?30dBm
SRRC: ?30dBm
(最大/障害物、電波干渉のない場合)
Wi-F経由接続:
FCC, 2.4GHz 140m, 5.8GHz 90m
CE, 2.4GHz 140m, 5.8GHz 70m
SRRC, 2.4GHz 130m, 5.8GHz 130m
MIC(日本), 2.4GHz 140m
ルーター経由接続:
FCC, 2.4GHz 180m, 5.8GHz 300m
CE, 2.4GHz 180m, 5.1GHz 100m
SRRC, 2.4GHz 180m, 5.8GHz 300m
MIC(日本), 2.4GHz 170m, 5.1GHz 180m
仕様【動画 最大ビットレート】16Mbps、狭帯域赤外線ユニット/有効範囲:6m(屋内の照明環境下)、【狭帯域赤外線ユニット/有効面積】10° ~ 40° で変化、目標物からの距離が離れると、有効面積は減少、【広帯域赤外線ユニット/有効範囲】3m(屋内の照明環境下)、【広帯域赤外線ユニット/有効幅】360° (屋内の照明環境下)、【ヒット検出センサー/検出条件】ヒット検出センサーを有効にするには、次の条件を満たす必要があります:ゲル弾の直径≧6mm、発射速度≧20m/秒、打撃の方向と検出面との角度が45°以上、【最大検知頻度】15Hz、【シャーシ最大回転速度】600°/秒、【制御可能発射頻度】1~8発/秒、【最大発射頻度】10発/秒、【発射初速度】約26m/秒、【遅延(環境条件およびモバイル端末に依存)】Wi-F経由接続:80-100ms、ルーター経由接続:100-120ms(障害物、電波干渉のない状態)、【ライブビュー品質】720p@30fps、【ライブビュー最大ビットレート】6Mbps、【推奨ルーター】TP-Link TL-WDR8600、TP-Link TL-WDR5640(中国)、TP-Link Archer C7、NETGEAR X6S(中国以外の国)、【ルーター用推奨屋外電源供給方法】ノートPC用パワーバンク(ルーターの入力電力と一致する必要あり)、【操作可能範囲】ピッチ:-20° ~ +35° ヨー:±250°、【機械的可能範囲】ピッチ:-24° ~ +41° ヨー:±270°
質量(kg)約3.3
容量2400 mAh
直径(Φmm)【ゲル弾】5.9~6.8
質量(g)169、【ゲル弾】0.12~0.17
電圧(V)充電公称値:10.8、最大充電:12.6
定格電圧28W
温度範囲(℃)充電:5 ~40
電力(W)最大充電:29
最大トルク(N・m)0.2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×240×270
角度(°)FOV:120
精度振動制御(平面設置時でブラスターがアイドル状態の時):±0.02°
センサーCMOS 1/4インチ″、有効画素数:5MP
バッテリーLiPo 3S
制御方法閉ループ速度制御
回転速度(min-1[r.p.m])最大:1000
最大解像度静止画:2560x1440、動画:最大フルHD: 1920×1080 30p、HD: 1280×720 30p
対応フォーマット写真:JPEG、動画:MP4
最大出力電力(W)19
消費電力量(Wh)25.92
動作周波数(GHz)2.4、5.1 、5.8(日本では使用不可)
保護過電圧保護、過熱保護、ソフトスタート、短絡保護、チップとセンサーの異常検出
回転速度最大回転速度:540°/秒
伝送規格IEEE802.11a/b/g/n
ドライバ種類FOC
操作方式Wi-Fi経由接続、ルーター経由接続
速度範囲(m/s)シャーシ:0~3.5 (前方)、0~2.5(後方)、0~2.8(左右)
使用充電器入力 100-240V、50-60Hz、1A、出力 ポート:12.6V=0.8A または 12.6V=2.2A
装填数平均:約430発
アプリケーションアプリ:RoboMaster、iOS:iOS 9.0以降、Android:Android 5.0以降
動作温度範囲(℃)-10 ~ 40
駆動時間(分)使用時のバッテリー:35(平面上で2.0m/秒の定速走行で測定)、スタンバイ状態:100
内容量1個
Wi-F経由接続:
FCC, 2.4GHz 140m, 5.8GHz 90m
CE, 2.4GHz 140m, 5.8GHz 70m
SRRC, 2.4GHz 130m, 5.8GHz 130m
MIC(日本), 2.4GHz 140m
ルーター経由接続:
FCC, 2.4GHz 180m, 5.8GHz 300m
CE, 2.4GHz 180m, 5.1GHz 100m
SRRC, 2.4GHz 180m, 5.8GHz 300m
MIC(日本), 2.4GHz 170m, 5.1GHz 180m
注意
※1. 赤外線ユニットの使用は、屋外や赤外線が多く使用されている屋内環境下では影響を受けます。※2. ゲル弾が使用可能なサイズに膨張するまで、水に4時間浸す必要があります。