曜日別特売

汎用エンジン(MXシリーズ)

汎用エンジン(MXシリーズ) - YAMAHA(ヤマハ)汎用エンジン(MXシリーズ) - YAMAHA(ヤマハ)汎用エンジン(MXシリーズ) - YAMAHA(ヤマハ)
(1件のレビュー)

優れた経済性の4ストローク汎用エンジン
P.T.O.取り付け面から補機類の突起物をなくし、お客様機器への取付けを容易にしています。
新設計の2層構造エアクリーナーは新鮮な空気を吸えるよう、より高くマウントされます。
オイル量点検は左右どちらでもアクセスし易いほうから点検が出来ます。
バルブフェース部にステライトを盛り、全体をタフトライド処理し高温に晒される排気バルブの耐久性を向上させています。

使用燃料自動車用無鉛ガソリン潤滑方式強制飛沫式点火方式T.C.I.点火プラグNGK BPR4ES内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
最大許容トルク(N・m[kgf・m])
定格出力(kW)
全長×全幅W×全高(mm)
乾燥質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57540684MX175B6E-Jリコイル式 スロットル手動10.5[1.1]@2400r/min(Net)3.0(4.1ps)@3600r/min(Net)321×352×38618
72,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57540709MX200B6E-Jリコイル式 スロットル手動12.3[1.25]@2400r/min(Net)3.5(4.7ps)@3600r/min(Net)321×352×38618
76,800
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57540727MX300B7E-Jセル、リコイル式 スロットルリモート20.3[2.0]@2400r/min(Net)5.8(7.9ps)@3600r/min(Net)390×444×45126.5
144,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57540736MX300Br8E-JT減速仕様 セル、リコイル式 スロットルリモート20.3[2.0]@2400r/min(Net)5.8(7.9ps)@3600r/min(Net)390×444×45126.5
156,000
139,800
153,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57540693MX175B6E-JTリコイル式 スロットルリモート10.5[1.1]@2400r/min(Net)3.0(4.1ps)@3600r/min(Net)321×352×38618
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57540718MX300B6EJリコイル式 スロットルリモート20.3[2.0]@2400r/min(Net)5.8(7.9ps)@3600r/min(Net)390×444×45126.5
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57540709
2021-11-09
用途: 草刈機の修理

焼き付いたハンマーナイフモアのエンジン交換に使用。純正は181ccのエンジンでしたが、こちらも搭載可能でしたので選択しました。スロットルリモートタイプにするのにケーブルアウター押さえ、スイベル式のインナーケーブル押さえ、スロットルリターンスプリングの取り付けが必要、エンジンスイッチも変更する必要が有りました。エンジン快調です。リコイルカバーは付けたいところです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする