フローリングワイパー
四角いソフトなスポンジパッドのフローリングワイパーです。
お部屋のコーナーにもピッタリフィットし、細かいゴミもしっかり拭き取ります。
フローリング・Pタイル・クッションフロア・畳などの拭き掃除に。
各社共通サイズの使い捨てシートが取り付け可能です。
柄は組み立て式です。
壁・天井など、高い所や、ベッドの下や家具のすき間などのせまい所にも使用できます。
ホコリ・髪の毛・ペットの毛などしっかり拭き取る!
材質ヘッド=ABS樹脂、パッド=EVA樹脂、柄=アルミ
全長(mm)使用時:約1090
質量(g)約270
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約270×1090×100
繰り返し・詰め替え対応
内容量1本