JVC ポータブル電源 BN-RB10-CK
まざまな使用シーン
日常・非常時のさまざまなシーンで活躍!
コンセントのないところでも、たっぷり電気を使えるから安心です。
ハンドルは折りたたみ式。
とってもコンパクトに! 車載で運ぶときも便利です!
持ち運びに便利なポーチ付き!
ACアダプターやシガーアダプターを収納できる専用ポーチがついているので、持ち運びに便利です。
3WAY電源 &出力1,000W(瞬間最大2,000W)でさまざまな電化製品に対応
出力
【AC】3口 100V/10A・60Hz 1,000W(瞬間最大2,000W)
【USB】最大66W
[USBタイプC×2]5V DC/3A 9V DC/2A 12V DC/1.5A
[USBタイプA]5V DC/2.4A
[USBタイプA(Quick Charge 3.0)]5V-6.5V DC/3A
6.5V-9V DC/2A 9V-12V DC/1.5A
【DC】最大120W、DC12V/10A シガーソケット×1
用途屋外でのイベントやお庭でのDIY、キャンプでの電機製品使用時に
付属品ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ
幅(mm)333
質量(kg)10.9
高さ(mm)244
使用温度範囲(℃)-10~40
奥行(mm)234
定格出力(W)1000
ハンドル折りたたみ
バッテリーリチウムイオン充電池
入力/出力数値表示
保護機能BMS管理項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護
充電時間(時間)【ACアダプター使用時】約7.5、【シガーアダプター使用時】約14.5、【ソーラーパネルBH-SP100A-H/BH-SP100-C使用時】約17、【ソーラーパネルBH-SP68A-H/BH-SP68-C使用時】約23
電池残量表示5段階
波形正弦波
バッテリー容量(mAh)278400
バッテリー容量(Wh)1002
入力ポート12-24V DC 180W
出力ポート【AC出力】3口 100V/10A・60Hz 1,000W(瞬間最大2,000W)、【USB出力】最大66W[USB Type-CTM×2] 5V DC 3A/9V DC 2A / 12V DC 1.5A[USB Type-A] 5V DC 2.4A[USB Type-A(Quick Charge 3.0)]5V-6.5V DC 3A / 6.5V-9V DC 2A/9V-12V DC 1.5A【DC出力】最大120W、DC12V/10A シガーソケット×1
内容量1台
【USB】最大66W
[USBタイプC×2]5V DC/3A 9V DC/2A 12V DC/1.5A
[USBタイプA]5V DC/2.4A
[USBタイプA(Quick Charge 3.0)]5V-6.5V DC/3A
6.5V-9V DC/2A 9V-12V DC/1.5A
【DC】最大120W、DC12V/10A シガーソケット×1
商品説明動画
JVC|ポータブル電源 公式説明動画
この動画は、5人が参考にしています。
連れ出そう、ポータブル電源。JVCのポータブル電源説明動画【JVC公式】
連れ出そう、ポータブル電源。JVCのポータブル電源ラインアップ紹介【JVC公式】
防災用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57544909 | BN-RB10-CK | 14966868 | BN-RF1100 |
|
ポータブル電源 BN-RF1100 | Victor | 1台 | ¥169,800 税込¥186,780 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |