ガオナ 水栓上部パッキン 補修部品 セット

ガオナ 水栓上部パッキン 補修部品 セット - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓上部パッキン 補修部品 セット - GAONA(ガオナ)ガオナ 水栓上部パッキン 補修部品 セット - GAONA(ガオナ)

三角パッキンとパッキン受けのセットです。
水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。

用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質黄銅、ニトリルゴム呼び径(mm)20呼び径20使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57547614GA-HG036
オープン
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする