長沢製作所
キーレックス4000シリーズ
現在ご使用の他社製品の交換に合わせた様々なバリエーションをご用意しております。
材質
アルミ・亜鉛合金
適合扉厚(mm)
30~45
バックセット(mm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ハンドル
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57551044
K413PL-AS
MIWA組込プラグ切替
ノブ
シルバー塗装
¥
48,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57551053
K413PL-AB
MIWA組込プラグ切替
ノブ
アンバー塗装
¥
48,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57551069
K413PL-WB
MIWA組込プラグ切替
ノブ
シルバーメッキ
¥
50,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57551078
K433PL-AS
MIWA組込プラグ切替
レバー
シルバー塗装
¥
48,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
12日以内出荷
返品不可
57551087
K433PL-AB
MIWA組込プラグ切替
レバー
アンバー塗装
¥
48,400
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57551096
K433PL-WB
MIWA組込プラグ切替
レバー
シルバーメッキ
¥
50,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57551403
K413PG-AS
GOAL組込プラグ切替
レバータイプ
シルバー塗装
¥
48,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57551419
K413PG-AB
GOAL組込プラグ切替
レバータイプ
アンバー塗装
¥
48,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57551428
K413PG-WB
GOAL組込プラグ切替
レバータイプ
シルバーメッキ
¥
50,600
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57551227
K413PH-AS
HORI組込プラグ切替
レバータイプ
シルバー塗装
¥
44,000
取扱い終了
返品不可
57551236
K413PH-AB
HORI組込プラグ切替
レバータイプ
アンバー塗装
¥
44,000
取扱い終了
返品不可
57551245
K413PH-WB
HORI組込プラグ切替
レバータイプ
シルバーメッキ
¥
46,000
取扱い終了
返品不可
57551254
K433PH-AS
HORI組込プラグ切替
レバータイプ
シルバー塗装
¥
44,000
取扱い終了
返品不可
57551263
K433PH-AB
HORI組込プラグ切替
レバータイプ
アンバー塗装
¥
44,000
取扱い終了
返品不可
57551279
K433PH-WB
HORI組込プラグ切替
レバータイプ
シルバーメッキ
¥
46,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください