液晶テレビ REGZA(レグザ) Z730Xシリーズ [4K対応 /YouTube対応]
LEDの新たな配置によりパネル全面で美しい映像を再現。
見たい番組が「あとで」見られる、見逃した番組が「これから」見られるタイムシフトマシン搭載。
4Kダブルチューナーで新4K衛星放送のウラ録が可能。
・新開発全面直下LEDバックライト
LEDの新たな配置によりパネル全面で美しい映像を再現
・タイムシフトマシン
見たい番組が「あとで」見られる、見逃した番組が「これから」見られる
・レグザ重低音バズーカオーディオシステム PRO
「クリアダイレクトスピーカー」と「クワッドパッシブ重低音バズーカウーファー」搭載。
80Wマルチアンプ駆動で明瞭な高音質と迫力ある重低音を実現
・AI超解像 深層学習超解像
デジタル放送をノイズの少ないきめ細かな高画質で再現
・AI超解像 バリアブルフレーム超解像
映像の種類と動きの速さに応じて、フレームを変化させ超解像処理
・4Kダブルチューナー
新4K衛星放送のウラ録が可能に
仕様LAN×1、スカパー!プレミアム:対応、BS 4K・110度CS 4Kチューナー:2、地上デジタルチューナー:9、BS・CSデジタルチューナー:3、YouTube:対応
付属品単四形乾電池(2個)、レグザリモコン、 転倒防止用クリップ、変換ケーブル(ビデオ入力端子用)
質量(kg)13.5(スタンド含む)
消費電力(W)208
画面サイズ43V型
パネル4K液晶
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)975×626×209(スタンド含む)
入出力端子HDMI入力×4、ビデオ入力、音声入力、USB×4、音声出力×1(ヘッドホン端子兼用)、光デジタル音声出力×1
内容量1個