ブルーレイレコーダー DIGA(ディーガ)DMR-2CX200 [2TB /全自動録画対応]

ブルーレイレコーダー DIGA(ディーガ)DMR-2CX200 [2TB /全自動録画対応] Panasonic(パナソニック)

録り逃しなく、あとから選んで見られる「おうちクラウドディーガ」全自動モデル
・最大6チャンネル×16日分自動録画で録り逃しなく、あとから選んで見られる ※1
・ドラマを約90日間おとりおき。
・録画番組も写真も、音楽も、ディーガにためてスマートフォンで楽しめる「おうちクラウド機能」 ※3※4※5※6※7※8
・スマートフォンで撮影した写真・動画にメッセージを付けて送れる
・離れて暮らす家族の「おうちクラウドディーガ」に、大切な写真・動画を送れる
・アプリの音声操作による番組の予約・検索・再生(スマホ再生・テレビ画面での再生)に対応
・見たい番組がすぐに見つかる「新着番組」で便利に
・自動録画した番組を自動振り分け、関連番組を見つけやすい
・新たに番組ニュース記事に対応、旬の番組やスポーツイベントを見逃さずにチェック
※1:6チャンネルのうち、BS/110度CSは最大5チャンネルまで選択可能。録画日数は15倍録モードの場合。自動メンテナンス中はチャンネル録画や再生、ダビングなどの一部の機能が使えません(毎日5分程度)。チャンネル録画用のハードディスク容量がいっぱいになると、古い番組から自動で上書き消去します。
※2:「全自動ディーガ」とは、「チャンネル録画」機能を使って予約なしで複数のチャンネルを同時に自動録画するメーカー製レコーダーを指します。有料のBS・CS放送でチャンネル録画する場合は、有料放送事業者との視聴契約が必要です。また、データ放送は録画できません。通常録画とチャンネル録画で同じ有料放送の番組を同時に録画する場合、視聴・録画用とチャンネル録画用のB-CASカード2枚ともに契約が必要になります。
※3:スマートフォンアプリ「どこでもディーガ(無料)」のダウンロードが必要です。iOS10.3以降、Android5.1以降に対応。サービスのご利用には、CLUB Panasonicへの会員登録(無料)と、インターネットサービス「ディモーラ」への機器登録(無料)が必要です。一部サービスの利用には、「ディモーラ」のプレミアム会員登録(有料)が必要です。
※4:保存・再生できる写真はJPEG、動画はMP4となります。
※5:スマートフォンアプリ「どこでもディーガ(無料)」で再生できる音楽データは、ディーガで変換したAAC/FLAC/WAV形式のみになります。FLAC/WAVを再生するにはディモーラのプレミアム会員登録(有料)が必要です。
※6:ネットワーク環境によっては、撮影動画を安定して再生できない場合があります。撮影動画はスマートフォンに持ち出して再生することをおすすめします。
※7:ディーガにためたコンテンツは定期的にブルーレイディスクやUSBハードディスクへバックアップすることをおすすめします。
※8:放送中番組/録画済み番組の宅外リモート視聴スマートフォンやタブレットと本機を宅内ネットワークに接続してアプリにて機器登録(ペアリング)が必要です。90日間、宅内ネットワークに接続して使用しなかった場合はペアリング期限の更新が必要です。放送制限により視聴できないチャンネルがあります。CD楽曲、写真・動画の宅外リモート視聴スマートフォンやタブレットと本機を宅内ネットワークに接続してアプリにて機器登録(ペアリング)が必要です。ペアリング期限の更新は不要です。本機に登録できる端末は最大6台ですが、外出先から同時に視聴できるのは1台のみです。本機の使用状況によっては視聴できない場合があります。本機を日本国内に設置のうえ、私的使用の範囲でお使いください。ご利用のネットワーク環境により、ファイアウォールや無線LANブロードバンドルーターの設定が必要になる場合があります。IPv4(PPPoE等)の接続環境でご使用ください。「v6プラス」、「transix」等のIPv4 over IPv6環境では正常動作しない場合があります。共用設備などでセキュリティレベルが高く設定されている環境ではご利用になれない場合があります。LTEや3Gの携帯電話回線での宅外視聴では多くのパケットが必要となります。パケット料金にご注意ください。海外で視聴する場合は、上記の他、お使いの端末が各国の規制基準を満たしておらず使用が認められない場合がありますので、端末の仕様と各国の法規をご確認ください。ネットワーク環境によっては視聴できない地域があります。詳しくはサポートページ(https://panasonic.jp/support/av/d_diga/)をご確認ください。チャンネル録画の追加チャンネルを設定している場合、放送番組は本機が電源オン中または録画中はリモート視聴できません。また、録画番組は本機が電源オン中はリモート視聴できません。

仕様同時録画:全自動録画対応、外付 USB HDD録画:対応(SeeQVault)、スマートフォン対応:視聴・録画予約、3D:対応、LAN:無線・有線 付属品リモコン、単3形乾電池×2(リモコン用)、電源コード、75Ω同軸ケーブル、B-CASカード2枚 本体質量(kg)約2.7 対応メディアBD-RE(片面1層/2層/3層、25GB~100GB)、BD-R(片面1層/2層/3層/4層、25GB~128GB)、BD-Video(Blu-ray3DTM/BD-LIVE含む) 、DVD-RAM(DVD-VR規格対応のディスク) 、DVD-R/-RW、+R/+RW、DVD-VIDEO、CD-DA、CD-R/RW 出力端子1 記録メディアBD-RE(片面1層/2層/3層、25GB~100GB、ver3.0/2.1準拠[Ver1.0は非対応])、BD-R(片面1層/2層/3層/4層、25GB~128GB、LTH、Ver2.0/1.1/1.2/1.3準拠)、DVD-RAM、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、BD-RE/-R(片面25GB)、BD-RE/-R DL(片面2層 50GB)、BD-RE/-R(片面3層 100GB)、DVD-RAM/DVD-R(片面4.7GB)、DVD-R DL(片面2層 8.5GB)、DVD-RW(片面4.7GB) 容量(TB)2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×60×199 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57595878 DMR2CX200
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする