曜日別特売

4K・8K衛星放送対応 45型BS・110度CSアンテナ TA-BCS45U1

4K・8K衛星放送対応 45型BS・110度CSアンテナ TA-BCS45U1 - Panasonic(パナソニック)

低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。
従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応
従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。
そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。
このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。
左旋を受信するにあたって交換が必要なもの
衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。
左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。
すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。
交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。
周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください
SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。
対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。

付属品固定バンド×1、F型接栓(F-5)×1、防水キャップ×1、取扱説明書×1セット内容45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1質量(kg)約1.4適合マスト径(Φmm)25~49コンバーター総合利得(dB)53(標準)出力周波数コンバータ:1032~3224MHz寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)46.7×55.9×48.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57596097TABCS45U1
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする