TY-SPR4 携帯ラジオ [AM/FM /ワイドFM対応]

TY-SPR4 携帯ラジオ [AM/FM /ワイドFM対応] 東芝
(1件のレビュー)

LEDライト付き高画質ポケットラジオ AM/FMラジオ TY-SPR4
・バックやポケットにすっきりINLEDライト付きで暗がりでも大活躍。
・オートスキャンとプリセットで選局が簡単。
・バックの中でも誤操作しないようボタンをロックするホールド機能付き。
・お好みの音量に簡単調節できる電子ボリュームを採用。

仕様AM/FM、巻取りイヤホン:無 付属品イヤホン、保証書付取扱説明書 ホワイト 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×55×15 本体質量(g)約50(乾電池含まず) 連続使用時間(時間)東芝アルカリ乾電池(単4形×2本)使用時:イヤホン使用時/AM受信:約60、FM受信:約50、内蔵スピーカー使用時/AM受信:約45、FM受信:約35 使用電池単4形乾電池×2本 スピーカーΦ2.8cm(8Ω)×1 受信周波数AM:522~1710kHz、FM:76.0~108.0MHz 出力(mW)80 音声出力スピーカー内蔵、イヤホン3.5Φステレオミニジャック 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57597043 TYSPR4W
オープン
6,398
7,038 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-11-19
用途:
行楽
その他業種

軽量かつ感度がよく、電車内でも受信できました。競馬場で愛用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする