イヤホン カナル型 DUNU DK-3001 [Φ3.5mm ミニプラグ /ハイレゾ対応]
DUNU新シリーズ始動!BA3基+ダイナミック1基の4ドライバハイレゾイヤホン。汎用mmcxリケーブル対応
・DUNUの新シリーズ「DK」シリーズ。
・DK-3001は、Knowles社のBA3基と、13mmダイナミックドライバ1基による合計4ドライバのハイブリッドハイレゾイヤホン。
・汎用mmcxリケーブルに対応し、サードパーティー製のmmcxケーブルも取り付け可能。
・標準でアンバランスケーブルと、2.5mmバランスケーブルの2本が付属し、バランス接続可能なDAPをお持ちの方も最初からバランス接続が可能。
・DNシリーズで培ってきたハイブリッド・ハイレゾチューニングを最大限生かしたチューニングと、ハウジングにはステンレスを採用し、DUNU最高音質を実現しました
コード長さ(m)1.2
本体質量(g)31
再生周波数帯域(Hz)5~40000
接続端子Φ3.5mm ミニプラグ
インピーダンス(Ω)13
音圧感度(dB)110±2
イヤホン形状カナル型・耳栓型
ハイレゾ音源対応
内容量1個