カナル型イヤホン(ブラック) EP-630-BK 1.2mコード

カナル型イヤホン(ブラック) EP-630-BK 1.2mコード クリエイティブメディア

シリコン製イヤーピースと9mmネオジウムマグネットの組み合わせで、外部からのノイズを遮断し、どんな音楽ジャンルであってもクリアかつ迫力の低音で再生するインナーイヤー型イヤフォンです。
・高音質オーディオ
パワフルな9mmネオジウムマグネットドライバーによりクリアで迫力の低音を再生、どんな音楽ジャンルにも最適なパフォーマンスを約束します。
・外来ノイズの遮断
人間工学に基づいたソフトなシリコン製イヤーピースにより外部からのノイズを効果的に遮断し、音楽に集中して楽しむことが可能です。パッケージには計3サイズのイヤーピースが付属していますので、ご自分に合わせたサイズを選択することができます。
・クリアな信号伝達
信号導電効率に優れた金メッキプラグと1.2m OFCケーブルにより、再生機器からイヤフォンまで劣化の少ない信号伝達を実現しています。

付属品シリコン製イヤーピース(3サイズ) コード長さ(m)1.2 OFCケーブル 本体質量(g)約9 再生周波数帯域(Hz)6~23000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ インピーダンス(Ω)16 イヤホン形状カナル型・耳栓型 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57599859 EP630
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする