iPod/iPhone/iPad専用インナーイヤーヘッドホン ATH-CK330I [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ]

iPod/iPhone/iPad専用インナーイヤーヘッドホン ATH-CK330I [リモコン・マイク対応 /Φ3.5mm ミニプラグ] 大栄技研工業

快適なフィット感で高音質リスニングが楽しめるiPod/iPhone/iPad専用インナーイヤーヘッドホン。
・高音質再生を実現する新設計Φ10mmドライバー。
コンパクトなボディに大口径ドライバーを搭載し、クリアな再生音を実現します。
・メリハリのある低音を再生する専用ダクト。
ハウジング上面に専用ダクトを設け、聴き心地の良い低音を再生します。
・耳当たりが良くグリップ力を高めるエラストマーサポート。
装着面に高弾性のゴム系素材(エラストマー)を採用。安定したフィット感でお楽しみいただけます。
・絡みにくくタッチノイズを軽減する楕円型ウェーブコード。
コード表面に凹凸を付け、摩擦を少なくすることで衣服とのタッチノイズを軽減します。
・コード巻き取りホルダーで長さを自由に調整可能。
・選べる4サイズのイヤピースを付属。
・音楽・動画の再生/一時停止/曲送り/曲戻し/音量調整などを手元で操作。
・コンデンサーマイクを内蔵しiPhoneでの通話やSiriなどに対応。

仕様リモコン・マイク対応 付属品イヤピース(XS/S/M/L)、コード巻き取りホルダー コード長さ(m)1.2 本体質量(g)約5(コード除く) 再生周波数帯域(Hz)20~23000 接続端子Φ3.5mm ミニプラグ コード種類Y型 インピーダンス(Ω)24 最大入力(mW)40 音圧感度(dB/mW)102 イヤホン形状カナル型・耳栓型 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57600358 ATHCK330IRD レッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57600367 ATHCK330IBK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57600376 ATHCK330IGD ゴールド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする