bluetooth イヤホン カナル型 AH-BT59 WH [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]

bluetooth イヤホン カナル型 AH-BT59 WH [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] アクセス

シンプルでカラフル。万能デザイン
シンプルでカラフル。万能デザイン

仕様リモコン・マイク対応 ホワイト タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)インナーイヤー型 接続方式Bluetooth 機能ワイヤレス(左右コード) コード長さ(cm)55 充電時間(時間)イヤホン:2 BluetoothVer.4.2対応+EDR イヤホン形状カナル型 再生時間(時間)音楽:4.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57600638 AHBT59WH
オープン
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする