曜日別特売

ブルートゥースイヤホン カナル型 ATH-CKS330XBT [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]

ブルートゥースイヤホン カナル型 ATH-CKS330XBT  [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] - audio-technicaブルートゥースイヤホン カナル型 ATH-CKS330XBT  [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] - audio-technicaブルートゥースイヤホン カナル型 ATH-CKS330XBT  [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] - audio-technicaブルートゥースイヤホン カナル型 ATH-CKS330XBT  [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] - audio-technicaブルートゥースイヤホン カナル型 ATH-CKS330XBT  [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] - audio-technica

最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ
最大 20 時間、 重低音で聴く・見る・遊ぶ
・約2時間のフル充電で、最大約20時間の連続再生
・約10分の充電で、約2時間の連続再生
・音と映像のずれを抑える低遅延モード(Low Latency Mode)
スマートフォンやタブレットでゲームや動画視聴をする際に、 音の遅延の少ない再生をお楽しみいただけます
・ワイヤレスで圧倒的な低域表現
専用設計のΦ5.8mm SOLID BASS HD ドライバーを搭載
メリハリの効いた、キレのある重低音サウン ドが聴けます
・高い装着性と密閉性を両立
効率良く重低音を再生できるよう本体を設計
耳への収まりが良く、しっかりフィットします
密閉性も 高いため、低音を逃しません
・落下の心配のないネックバンドスタイル
・コードがまとまるマグネットクリップ
・操作ボタンを使って、Siri/Googleアシスタントにアクセス可能
・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応

仕様リモコン・マイク対応タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)カナル型接続方式Bluetooth機能ワイヤレス(左右コード)イヤホン形状カナル型内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57600893ATH-CKS330XBT GRグリーン
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
57600909ATH-CKS330XBT BLブルー
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
57600918ATH-CKS330XBT BKブラック
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
57600927ATH-CKS330XBT BGベージュ
オープン
4,900
5,390(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする