ブルートゥースイヤホン ATH-SPORT60BT [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth]

ブルートゥースイヤホン ATH-SPORT60BT  [リモコン・マイク対応 /ワイヤレス(左右コード) /Bluetooth] audio-technica

毎日続ける力をもたらす、はじめる人のスポーツ用ワイヤレス
毎日続ける力をもたらす、はじめる人のスポーツ用ワイヤレス
・4種類のイヤピース、4種類のイヤフィンでカスタムできる抜群の装着感
・雨や汗に強く水洗いできる、安心の防水仕様IPX5等級
・Φ6mmの高感度ドライバーでパワフルな低音、聴きやすいボーカルを再生
・朝のランニングから夜のスポーツジムまで、たっぷり使える最大約6時間再生
・左右のヘッドホンを合わせると音楽を一時停止するマグネットセンサーを内蔵
・2台のBluetooth機器を同時に接続できるマルチポイントに対応
・耳元で音楽・通話の操作や音量調整ができるインラインコントローラー付き

仕様リモコン・マイク対応 タイプ(ヘッドフォン・イヤホン)カナル型 接続方式Bluetooth 機能ワイヤレス(左右コード) 防水仕様防水 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57600963 ATH-SPORT60BT BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
57600979 ATH-SPORT60BT WH ホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする