茶羽織

茶羽織 広洋物産

シンプルなデザインの茶羽織はさらっと柔らかな肌触り。
どんな浴衣にも合わせやすい上品な紺色。
袖付総裏地仕様で暖かく、軽くて着心地は抜群、丸洗い可能で、管理もらくらくです。
ポリエステル100%なので一般的な羽織に比べて軽量です。
洗濯ネットに入れて丸洗いできます。乾きが早くてお手入れが楽、メンテナンスのコストダウンになります。
タバコや料理の臭いがつきにくい素材です。

用途ホテル・スパ・サロン向け館内着 材質表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル100%(総裏地仕様) サイズフリー 袖丈(cm)45 裄丈(cm)70 身丈(cm)80 内容量1セット(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57554779 -
30,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする