ボンフォーム
ハンドルカバー FTライン
ハンドルカバーのえぐりがスイッチパネルやスポークに干渉せずスッキリ取付きます
取付けがとっても簡単にできます
リングの隙間が見えにくい特許登録リングを使用
用途
軽/普通車
材質(表地)
合成皮革
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×45×370
質量(g)
440
内容量
1個
注意
※本品は3本スポークステアリングの専用ハンドルカバーです。
※3本スポーク以外のステアリングには装着できません。
※ステアリングによってえぐりとスポークの位置が合わない場合があります。
※製造ロットによって生地の色が多少異なる場合があります。
※この製品は日本で企画し、中国で製造したものです。
※製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※このハンドルカバーには前後の向きがあります。生地巾の広い方が手前になるように装着してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57558543
6763-01BK
ブラック
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57558559
6763-01RE
レッド
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください