芳香剤EM484 FNぶらさがり猫
車でもお部屋でも使用できます
成分香料
色イエロー
取付吊り下げ
質量(g)10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×2×180
香りホワイトムスク
内容量1個
注意
※飲用不可人体に害があるので、絶対に食べない、なめないこと。※皮フに触れた場合、かぶれる恐れがあるので、注意すること。
※子供の手の届くところに置かないこと。
※下記の処置で回復しない場合は、医師の診察を受けること。
※万一飲みこんだ場合は、無理に吐き出させずに医師の診察を受けること。
※皮フに触れた場合は、清水で充分洗うこと。
※使用中気分が悪くなった場合は、直ちに使用を中止し、通気のよい所で安静にすること。
※用途以外に使用しないこと。 エアバッグの作動や運転の妨げ、または周囲に干渉する場所には取付けないこと。
※製品がシート、マット、樹脂部分、及び布製品に直接触れないようにすること。ヒビ割れや変色の恐れがあります。
※製品に触れた手で、他のものに触らないこと。触れた場合は必ず手を洗ってください。
※クローゼット等で使用する場合は、衣服に直接触れないようにすること。
※色落ちすることがありますので、ひもを水に濡らさないこと。