曜日別特売

ENDOシリコンプロクリーナー

ENDOシリコンプロクリーナー - ホワイトサム

耐油性抜群であらゆる用途にOK。全ての調理や製菓製パン、食品加工に最適。シリコンゴムの一体成型で衛生的。

材質(本体)シリコンゴム耐熱温度(℃)260耐冷温度(℃)-20芯材66ナイロン内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57563924128212ホワイト
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57563933128212ベージュ
2,800
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
57563949128212ブルー
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57563958110203ホワイト
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
57563967110203ベージュ
2,700
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
57563976110203ブルー
2,700
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57563985大 ロング128382ホワイト
4,400
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
57563994大 ロング128382ベージュ
4,400
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
57564003大 ロング128382ブルー
4,400
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする